感光基板製作用品中型ライトボックス
感光基板作成で露光器の標準品。基板両面が同時に焼けます。
両面同時にパターン焼付ができる中型のライトボックスです。
バキュームクランプの採用で確実なパターン焼付ができます。
上面にアクリル板を使用しておりトレーシングテーブルとしても使えます。
- 用途
- 感光基板のパターン焼付に
フォトソルダーレジストの塗膜硬化に
- 寸法(mm)
- (最大露光)160×250
- 質量(kg)
- 5.6
- 定格電圧(V)
- AC100
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 405×260×147
- 光源
- 紫外線蛍光灯(FL-10BL)上下各3本
- 電源周波数(Hz)
- 50
- 内容量
- 1式
機構部品(電子部品)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ














