曜日別特売

スプレー式フラックス

スプレー式フラックス - サンハヤト
(3件のレビュー)

ロジン系フラックス、ハンダ作業の効率アップと銅箔面保護に。
酸化劣化が少ないフラックスです。
低粘度でよく広がり、少量で効果が得られます。
液の残量を確認できる透明容器です。

用途
ハンダ作業時の作業効率のUPに。
補修部分のハンダ付け性の改良に。
自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に。
試験データ
銅板腐食試験/腐食なし
銅鏡腐食試験/適合
銅細線腐食試験/≦1.5%
濡れ性試験/0.3sec
種別半田付けトラスコ品番816-3056容量(mL)80質量(g)58含有量(%)(ハロゲン)0広がり率(%)(ハンダ)≧90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量52mL危険物の性状非水溶性内容量1本(80mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37593166FZ-135
1,570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37593166
2019-01-05
用途: 電子回路修理後の仕上げ用
真鍋電子応用回路研究室

繰り返し購入しています プリント基板回路修理後に洗浄行い湿気対策 絶縁強化等信頼性アップに役立っています

対象商品 : 37593166
2018-11-11
用途: プリント基板作成後の酸化防止

以前から使用していたもの。使用量が使い切る前にノズル部分塊になり使用不可。。もっと容量の少ないもの半分以下があると良いが。

対象商品 : 37593166
2015-03-04
用途: 基板保護

エアゾールタイプなのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする