基板垂直取付用ブロック

基板垂直取付用ブロック - サンハヤト基板垂直取付用ブロック - サンハヤト基板垂直取付用ブロック - サンハヤト基板垂直取付用ブロック - サンハヤト基板垂直取付用ブロック - サンハヤト
(1件のレビュー)

シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。
メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。

種類その他材質(本体)真鍮適合ねじM3仕上処理ニッケル内容量1袋(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37596535SBB-0028×8×8
780
779
857(税込)
当日出荷
37596544SBB-0036×6×6
690
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37596544
2018-06-17
用途: 基板取付位置の変更
製造業

形状が6mm立方体なので、試作基板などの取付位置の変更などに便利です、L型アングルより少ないスペースとネジ類で調整できます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする