テスター棒用ジャンプワイヤ

テスター棒用ジャンプワイヤ - サンハヤト
(1件のレビュー)

ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。
測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。
サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。

種類その他内容量1式
注意
※Φ2mmテスター棒専用です。Φ2mm以外のテスター棒は使用できませんのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37596623SUP-200
830
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37596623
2023-07-31
用途: 趣味の電子工作
電気・ガス・熱供給・水道業

ブレッドボードで使用しています。
テスターで電圧を再生していますが、非常に役にたって使いやすいです
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
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする