曜日別特売

変換アダプタSTDシリーズ

変換アダプタSTDシリーズ - サンハヤト変換アダプタSTDシリーズ - サンハヤト変換アダプタSTDシリーズ - サンハヤト
(2件のレビュー)

各種パッケージをユニバーサル基板上で使用できるように変換するアダプターです。

種類その他内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変換内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3759709508P-SOD-127-300SOP・8ピン1.27mmピッチ→8ピン2.54mmピッチ・7.62mm幅
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3759710414P-SOD-127-300SOP・14ピン1.27mmピッチ→14ピン2.54mmピッチ・7.62mm幅
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
3759712216P-SOD-127-300SOP・16ピン1.27mmピッチ→16ピン2.54mmピッチ・7.62mm幅
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3759714720P-SOD-065-300SOP・20ピン0.65mmピッチ→20ピン2.54mmピッチ・7.62mm幅
2,030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
3759715620P-SOD-127-300SOP・20ピン1.27mmピッチ→20ピン2.54mmピッチ・7.62mm幅
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3759716524P-SOD-05-300SOP・24ピン0.5mmピッチ→24ピン2.54mmピッチ・7.62mm幅
2,290
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3759718324P-SOD-127-300SOP・24ピン1.27mmピッチ→24ピン2.54mmピッチ・7.62mm幅
2,290
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
3759722632P-SOD-127-600SOP・32ピン1.27mmピッチ→32ピン2.54mmピッチ・15.24mm幅
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
3759708608P-SODSOP/SOJ・8ピン1.27mmピッチ→8ピン2.54mmピッチ・15.24mm幅
1,100
取扱い終了
3759711316P-SODSOP/SOJ・16ピン1.27mmピッチ→16ピン2.54mmピッチ・15.24mm幅
1,350
取扱い終了
3759713120P-SODSOP/SOJ・20ピン1.27mmピッチ→20ピン2.54mmピッチ・15.24mm幅
1,550
取扱い終了
3759717424P-SOD-065-300SOP・24ピン0.65mmピッチ→24ピン2.54mmピッチ・7.62mm幅
オープン
取扱い終了
3759719228P-SODSOP/SOJ・28ピン1.27mmピッチ→28ピン2.54mmピッチ・15.24mm幅
1,980
取扱い終了
返品不可
3759720128P-SOD-055-600SOP・28ピン0.55mmピッチ→28ピン2.54mmピッチ・15.24mm幅
1,800
取扱い終了
3759721732P-SDS.DIP・24/32ピン1.778mmピッチ(埋め込み式ソケット)→32ピン2.54mmピッチ・DIP
2,750
取扱い終了
3759723564P-SDS.DIP・64ピン1.778mmピッチ(埋め込み式ソケット)→64ピン2.54mmピッチ・DIP
3,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: DIPIC故障で、互換性のあるチップICを組み込み、DIPICとして使用
有限会社摂南電子研究所

使用しているDIPのICが故障したため、代替えICを探したが、
市場になく、チップ部品なら入手可能とのことで、チップICを
購入し、本アダプタを使用して、代替えDIPICとして
使用しました。組み込みの加工は思ったより簡単にできました。

対象商品 : 37597095
2018-10-23
用途: 試作時におけるピッチ変換
製造業

ハンダ付け性・パターン精度に問題はない。しかしながら、実に値段が高い!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする