曜日別特売

EDGE 10W-60 SN

EDGE 10W-60 SN - カストロールEDGE 10W-60 SN - カストロール
(2件のレビュー)

スポーツ走行に魅せられたドライバーのためのレーシングスペックエンジンオイル
耐摩耗性が高く、エンジン内部の摩擦による損傷を抑制します。
優れた酸化安定性により、高い潤滑性能を長期間維持します。
極限状態においても優れた性能を維持します。
エンジンの持つ性能を効果的に引き出し、エンジンパワーを最大限に発揮させます。

用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-60APISN/CF相当ベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
375686666551缶(20L)
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
01382203-1缶(4L)
オープン
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
01382194-1缶(1L)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01382203
2018-12-27
用途: BMW M5 V10エンジンオイル交換
その他業種

高回転型エンジン用のオイル10W-60は、カストロールEDGEが最も優れていると想います。耐久性にも優れていて、2年ごとの交換です。

対象商品 : 37568666
2014-07-29
用途: 公道使用
有限会社ピュア

32GTRにRSを入れてましたが、夏場の熱ダレ対策で変更しました。レスポンスも軽くなったような気がします。CO HC値も下がりましたよ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする