曜日別特売

Magnatec 5W-20 SP

Magnatec  5W-20 SP - カストロールMagnatec  5W-20 SP - カストロール
(1件のレビュー)

低粘度推奨車専用、省燃費タイプのエンジンオイル
5W-20推奨車の省燃費性能を十分に発揮させます。
インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。
0W-20推奨車にもご使用いただけます。

用途4輪車用ガソリンエンジン専用APISPベースオイル部分合成油SAE5W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※5W-20/0W-20推奨車以外には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ILSAC
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01382343-1缶(1L)GF-6
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
01382352-1缶(4L)GF-6
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
37568736139521缶(20L)GF-5
26,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01382352
2018-03-15
用途: 定期的に交換してます
有限会社木村製作所

モノタロウさんの問題ではないと思いますが、ベッコリと缶がつぶれてました。オイルなので大丈夫ですが、測定器等だと心配です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする