Syntrax リミテッドスリップ 75W-140 GL5

Syntrax リミテッドスリップ 75W-140 GL5 - カストロール

過酷な状況にも対応するLSD搭載車用ディファレンシャルオイル
優れた低温流動性能により走行開始直後よりデフを摩擦から守ります。
卓越したせん断安定性能と耐熱性能によりオイルの寿命を延ばします。
LSD搭載の競技車両にも対応した全合成高性能ギヤーオイルです。

用途LSD搭載ディファレンシャルギヤー用SAE75W-140容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01382422-
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする