RESPO REタイプ 15W-50

RESPO REタイプ 15W-50 - RESPORESPO REタイプ 15W-50 - RESPO
(6件のレビュー)

公道からサーキットまで、最高のパフォーマンスを発揮。ターボ付ロータリーエンジンの性能を最大限に引き出す専用オイル。
サイドシール・コーナーシールの気密性を回復向上。
アペックスシールの損傷とカーボン付着を最小限に防止。
スラッジの発生を最小限に抑え、燃焼効率を向上。
化学合成オイルで高い耐熱性を維持。
ターボ付きロータリーエンジン搭載車(RX-7)におすすです。

SAE15W-50APISM/CFタイプ化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37599947REO-4LRE1缶(4L)4
11,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
55657482-1個(1L)1
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
55657498-1個(20L)20
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37599947
2025-12-05
用途: 自動車のオイル交換に使用
サービス業

毎回このオイルを使用しています。
特に不具合もなく、エンジンは好調です。

2025-01-27
用途: 20B-REWのオイル交換
卸売・小売業

かなり前から使用しています。違うオイルの時は3000Km位の走行時にマフラーからひらひらとカーボンすすが出て若干の減りがあり交換時期の目安でしたが、このRE用オイルはクランキングが短く、オイルの減りやすすもなく、調子よく走れています。1L缶で入れる量を微調整できおすすめかな。

対象商品 : 55657482
2024-07-21
用途: RB20DETのエンジンオイルに使用

REタイプって事で、ロータリー向けに見えるけど
少々古い車、エンジンで、硬めのオイルが欲しい人に
向いていて、特に高出力車でスポーツ走行するなら
このオイルは良い選択の一つになると思う
割と長くRB20DETに使っているけど、他のオイルを
見て回っても、結局このオイルを使っている
粘弾性ではない普通の5w-50オイルとかと比較したら
普通の方が吹けが軽く、高回転高負荷で、踏んだ瞬間の
パンチ力がある感じ
粘弾性のRESPOの方は、特に中高回転で油膜を保持してる
感じのエンジン音で、高回転高負荷ではトルクを感じる
粘弾性オイルは、AAA、BE-UP、OMEGAとかあるけど
RESPOが性能、価格、ラインナップのバランスが良い
燃費とかエコとか煩いご時世、低粘度オイルばかりで
この様なスポーツ向けオイルが残ってて嬉しい
このオイルは好きなので、いつも次回分を確保してます

1が参考にしています
対象商品 : 55657482
2023-06-23
用途: 車のメンテナンス用
卸売・小売業

以前使用していたオイルがメーカー廃盤商品となり、その後いろいろ試しました。以前のものは約3000キロ使用でふわふわしたカーボンがマフラーから出てきていましたが、
この商品はあまり出ません。エンジン始動時のクランキングも短く、走行しても不具合なく調子良いので使い続けようと考えてます。

対象商品 : 55657482
2019-05-30
用途: エンジンオイルの交換用
製造業

ロータリーターボ専用として販売されていたので即購入しました。
以前使用していたものよりもマニホールド負圧が安定しています。
 オイルの減り具合は走行距離を重ねてみないと判りませんが
使い続けていいのではないかと思います。

対象商品 : 37599947
2019-04-03
用途: FD3Sのオイル交換
教育・研究機関

サーキット走行前にレース屋さんとコンタクトが取れなかったので、取り敢えず粘度とロータリー専用オイルということで使ったが、効果は感じなかった。ロータリーには鉱物油の方がよいのかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする