曜日別特売

瞬間パンク修理剤 自転車用

瞬間パンク修理剤 自転車用 - マルニ(マルニ工業)
(20件のレビュー)

よく振った後に英式バルブの口に挿し込んで注入するだけ、瞬時にパンク修理が完了します。
同時に空気も充填します。
英式バルブ専用です。

用途自転車のタイヤパンク修理用材質合成ゴムエマルジョンアズワン品番64-9558-01内容量1本(75mL)
注意
※米・仏式バルブは使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37588275Y-606
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-20
用途: パンク時

緊急でパンクした時の為にちょうどいいのです。
今後、常備しようと思います。

2025-11-02
用途: 子供のチャリ
建設業・工事業

自分は子供の頃からパンク修理が嫌いです。ですが大人になった今も男児2人を持ち事あるごとにパンクさして帰ってきます。仕事から帰ってチャリをトラックに積み自社倉庫でパンク修理。夜遅くまでかかり修理しましたが翌朝にはまたパンクしていてもうぶちギレました。暫くは徒歩で通学さ今朝こちらの商品をぶち込んだら一瞬で直りました。いままでの労力とイライラはなんだったんだろう。追加で5本くらい常備しとく予定です。ありがとう御座います!

1が参考にしています
対象商品 : 37588275
2023-06-13
用途: 通勤用のMTBの後輪
その他業種

後輪がスローパンクチャー状態になったので、緊急避難的にこれを投入。3日目に少し空気抜けた感じになったので空気を足しましたが、その後はずっと維持してます。コスパ最高で大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37588275
2021-04-09
用途: 不意のパンクに
その他業種

出先でパンクした時に便利です。田舎に住んでると自転車屋さんが近くにないこともあり、重宝しています。1本で26インチタイヤが空気満タンになります。

2が参考にしています
対象商品 : 37588275
2022-05-24
用途: 自転車のパンク修理
サービス業

空気を入れる要領でバルブに差し込むだけで簡単。
直ぐに修理完了で自転車に乗れました。
でも3日後にはまた完全に空気が無くなってました。

2が参考にしています
対象商品 : 37588275
2020-02-11
用途: 咄嗟のパンク時
運輸・通信業

常備しておけば大変便利です。咄嗟のパンクの時でも直ぐに対応出来るので安心です

対象商品 : 37588275
2019-12-13
用途: 通勤時にパンクした時の応急処置用
製造業

5本目あたりの再購入です。1本あると安心して通勤できます。 
穴の大きすぎたパンク時以外ではちゃんと機能していて欠かせない品です。

1が参考にしています
対象商品 : 37588275
2019-08-11
用途: パンク修理
教育・研究機関

取り外しの面倒な後輪のエア抜けに対処しました。空気を入れて一日経つとエアが抜ける程度だったので、極小さな穴が開いていると判断しこの製品を試してみました。大丈夫です。エア抜けなくなりました。ただ、空気が満杯にならず空気入れを使ったのがやや残念です!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする