曜日別特売

スポーツサドル

スポーツサドル - VELO

中・長距離/スポーツ車入門向け
小さめのベースですっきりしたフォルムのシンプルなコンフォートサドル。
男女兼用

ブラック長さ(mm)260幅(mm)130質量(g)285寸法(長さL×幅W)(mm)260×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37591233PLUSH VL-7075
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする