VELO
スポーツサドル
ハイスピードライド向け
後ろへの加重移動がしやすいフォルムが特長。シンプルな外見ながらベース材に開いた穴によって前加重時に起きがちな不快な圧迫を防止。
女性向け
色
ブラック
長さ(mm)
270
幅(mm)
135
質量(g)
320
寸法(長さL×幅W)(mm)
270×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37591276
PLUSH VL-4122
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください