曜日別特売

NOGUCHI スポーツサドル

NOGUCHI スポーツサドル - VELO
(32件のレビュー)

クロモリレール

用途コンフォート用ブラック幅(mm)150長さ(mm)260質量(g)540寸法(長さL×幅W)(mm)260×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37591346VL-3014
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37591346
2022-02-27
用途: 自転車の改造メンテナンス
建設業・工事業

クッション性も良く、また縫い目が無いのが全天候型で良さそうです。また付属のヤグラは鉄製で重いですが、黒い塗装なのでカッコ良いです。次回もこれを買います。

1が参考にしています
対象商品 : 37591346
2022-03-21
用途: 自転車のメンテナンス
製造業

形状はスポーツライクで、以外にクッション性もあり良好です。

対象商品 : 37591346
2021-11-13
用途: 街乗りのクロスバイクに

クロスバイクみたいな体勢で乗車するにはいい感触です。柔らかいのに腰があります。

対象商品 : 37591346
2021-05-19
用途: 雨天時に使用

月極駐輪場に放置する事が有るため縫い目の無い防水シートを探してこの商品を発見しましたコスパ最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 37591346
2021-04-05
用途: 通勤用ミニベロ
ラボLLINC

鉄製のやぐらが付いている事から普及品なのがわかります。
同種の物は数百円で売られていたこともありました。
クッションが良く柔か過ぎず、悪くないです。

対象商品 : 37591346
2021-07-01
用途: 補修用
卸売・小売業

決して悪い商品ではないが、いまいち残念な商品。真面目に漕げば分かる。臨時使用に限る。

対象商品 : 37591346
2021-07-06
用途: ママチャリの交換用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ママチャリのサドルの交換に使いました。
特に可もなく、不可もなく。
ちょっと見た目がスポーティになりますw

対象商品 : 37591346
2021-03-22
用途: 部品交換
一般財団法人国際ハイウェイ財団その他業種

使い始めは固いかなと思いましたが、使い慣れるとそれも気にならず、逆に座り心地が安定しているように感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする