曜日別特売

150型 青銅製グローブバルブ

150型 青銅製グローブバルブ - 東洋バルヴ150型 青銅製グローブバルブ - 東洋バルヴ
形状ストレート使用温度範囲(℃)~120クラス150バルブ種類グローブバルブ
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
接続方式
材質(本体)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37605425150E-BG-N1個81/4150型Rc青銅CAC静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
4,790
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
37605434150E-BG-N1個103/8150型Rc青銅CAC静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
4,950
2,798
3,078(税込)
当日出荷
37605443150E-BG-N1個151/2150型Rc青銅CAC静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
6,260
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
37605452150E-BG-N1個203/4150型Rc青銅CAC静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
9,290
4,898
5,388(税込)
当日出荷
37605461150E-BG-N1個251150型Rc青銅CAC静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
14,000
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
37605477150E-BG-N1個321-1/4150型Rc青銅CAC静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
22,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
37605486150E-BG-N1個401-1/2150型Rc青銅CAC静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
29,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
37605495150E-BG-N1個502150型Rc青銅CAC静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
49,100
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
53572305150E-BG-N1台652-1/2150型ねじ込み形CAC(青銅鋳物)静流水、飽和蒸気
87,800
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
53572314150E-BG-N1台803150型ねじ込み形CAC(青銅鋳物)静流水、飽和蒸気
122,000
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする