150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ

150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ - 東洋バルヴ150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ - 東洋バルヴ150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ - 東洋バルヴ
最高使用圧力(MPa)
1.4/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、
1.0/120℃以下の飽和蒸気
形状ストレート材質(本体)青銅CAC接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス150バルブ種類グローブバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37605504150-BD-N151/2150型
11,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37605513150-BD-N203/4150型
16,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
37605522150-BD-N251150型
23,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37605531150-BD-N321-1/4150型
38,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
37605547150-BD-N401-1/2150型
49,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37605556150-BD-N502150型
80,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする