10K型 ダクタイル製ゲートバルブ

10K型 ダクタイル製ゲートバルブ - 東洋バルヴ10K型 ダクタイル製ゲートバルブ - 東洋バルヴ

蒸気・高温水ラインに好適。

最高使用圧力(MPa)
1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、
1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)
材質(要部)ステンレスCR-13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3760569610-DSR-N151/210K
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
3760570510-DSR-N203/410K
14,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
3760571410-DSR-N25110K
18,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
3760572310-DSR-N321-1/410K
27,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
3760573210-DSR-N401-1/210K
36,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3760574110-DSR-N50210K
51,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする