曜日別特売

マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み)

マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み) - 桑名金属工業
形状ストレートタイプボルテッドボンネット適合規格JV4-4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37606143M10K SS151/210K
24,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
37606152M10K SS203/410K
26,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
37606161M10K SS25110K
31,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
37606177M10K SS321-1/410K
36,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
37606186M10K SS401-1/210K
43,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
37606195M10K SS50210K
57,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする