曜日別特売

蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱

蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱 - 大阪魂蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱 - 大阪魂蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱 - 大阪魂蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱 - 大阪魂蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱 - 大阪魂
(1件のレビュー)

頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ボルトです。
工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。

材質/仕上ステンレス
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37609765M5×101箱(200個)M50.810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37609774M5×151箱(150個)M50.815
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37609783M5×251箱(140個)M50.825
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37609792M6×101箱(100個)M6110
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37609801M6×121箱(100個)M6112
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37609817M6×151箱(100個)M6115
14,980
16,478(税込)
当日出荷
37609835M6×251箱(100個)M6125
13,980
15,378(税込)
当日出荷
37609844M6×301箱(80個)M6130
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37609853M8×151箱(70個)M81.2515
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37609862M8×201箱(60個)M81.2520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37609871M8×251箱(50個)M81.2525
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37609887M8×301箱(50個)M81.2530
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
37609896M8×351箱(50個)M81.2535
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37609905M8×401箱(40個)M81.2540
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
37609914M8×451箱(40個)M81.2545
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
37609923M8×501箱(40個)M81.2550
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37609932M10×201箱(40個)M101.520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37609941M10×251箱(40個)M101.525
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
37609957M10×301箱(30個)M101.530
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37609826M6×201箱(100個)M6120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37609826M6×2042773866M6×20M6×20 冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42773866冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂1箱(100個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37609792
2019-10-15
用途: ボックス箱の蓋止め
有限会社ダイケイ建設業・工事業

指で摘まみやすく、滑らかにねじ込めて
とても作業しやすい蝶ネジでした
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
3689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする