パワークリーンスーパー2スペシャル

パワークリーンスーパー2スペシャル - SIGMA(シグマ)
(10件のレビュー)

スーパー2スペシャルは、素材油の一部に化学合成油を使用し、最新テクノロジーを用いた最高級2サイクルエンジンオイル用添加剤をバランス良く配合。
2サイクルエンジンに重要な潤滑性能、清浄性、溶解性に優れた性能を発揮すると共に、低温流動性にも優れています。
また、大気汚染に影響がある排気煙性能に優れたスモークレスタイプであり、環境に優しいオイルです。

用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
JASO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37606554-部分合成油FC
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37606554
2023-06-09
用途: 原付スクーターに使用中
サービス業

純正よりも排煙も少なく吹き上りも良い
値段も安いので最近はずっとこれ使ってます
良いオイルだと思います。

2023-05-13
用途: 昭和の2ストスクーターに使用
サービス業

最初はずっと純正入れてましたが値段差を考えてこちらを使用
ウルトラ2スーパーよりも排煙が少なく吹き上りも良い
もう何年も使ってます。もちろんこれからも愛用します。

対象商品 : 37606554
2021-08-16
用途: チョイノリの2ストバイクに使用
サービス業

値段の割に排煙も少なく良いオイルだと思います。
純正のウルトラ2スーパーよりも排煙が少ない。
他に安いのが出て来なければ使い続けますね。

対象商品 : 37606554
2019-10-01
用途: 草刈り機 オイル
運輸・通信業

先日コメリに 行った時に同量サイズの2サイクルオイル、ランク上のグレードで、ほぼ同価格でした、凹みました。

1が参考にしています
対象商品 : 37606554
2017-07-28
用途: 整備や、自分のバイク用

いろいろなメーカーのオイルを試しましたが、今はこのオイルを使っています。ノーマル車は勿論、ライトチューン車でもトラブルなく使えます。高回転を常時使う車両には向いていないと思います。

対象商品 : 37606554
2017-08-29
用途: バイクや草刈機
その他業種

コスバ最高です。煙も少なく何でも、使えて満足です。

対象商品 : 37606554
2016-08-22
用途: 草払機使用時
その他業種

エンジン式の草払機混合燃料(1:25)の作るときにガソリンに混ぜて使用しましたが、ほとんど煙が出ることもなく安価で購入でき役立っております。

対象商品 : 37606554
2016-03-05
用途: 原付スクーターに・・・

古い原付スクーターに入れています
粘度は低めのようで、消費量は多いようです
部分合成でFCグレード品ですので、性能にも期待が持てます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする