曜日別特売

汎用4サイクルエンジンオイル

汎用4サイクルエンジンオイル - SIGMA(シグマ)
(3件のレビュー)

国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。

用途
4サイクルエンジン用。
推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。
JASO規格MBベースオイル鉱物油容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISJSAE10W-30危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SAE
ベースオイル
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37606572-10W-30鉱物油SJ1
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: エンジンブロアーのオイル交換に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

仕事用のエンジンブロアーにおいて、オイル交換を実施するのに使用した。1Lの容量があり、3回はオイル交換できそう。
規格がSJなので購入したが、探した中では一番安価だった。

1が参考にしています
2025-07-19
用途: 刈り払い機に使用です
製造業

価格、品質、配送、満足です。
オイル交換後4時間程使用しましたが、
問題なく使用できています。
またリピ買いしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37606572
2021-07-31
用途: ガソリン発電機のオイル交換

5缶注文しましたが1缶だけが異常にボコボコになっていました。梱包時に商品の状態確認はされていないのでしょうか。もしされているなら運送中の事故という事になりますが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする