曜日別特売

スーパー2T(2サイクルオイル)

スーパー2T(2サイクルオイル) - GENTS(ジェンツ)
(5件のレビュー)

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。

用途分離・混合給油両用JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JASO規格
ベースオイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37606581-FC部分合成油
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37606581
2018-05-29
用途: バイクの整備
GAIN TIME

コストパフォーマンスに優れている、格安なので常に在庫している。

対象商品 : 37606581
2018-01-31
用途: バイクの整備
GAIN TIME

価格が安くて経費節約になり助かります、品質も問題ありません。

対象商品 : 37606581
2017-10-29
用途: バイクメンテナンス
GAIN TIME

プライベートブランドでも安心して使用できる、低コストなので助かります。

対象商品 : 37606581
2017-05-13
用途: 2サイクル原付のOIL補充
GAIN TIME

手ごろな価格でもボトルが綺麗で、商品を陳列していても高級感が有ります。

対象商品 : 37606581
2014-10-02
用途: 原付

排気煙が多いです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする