曜日別特売
(18件のレビュー)

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。

用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
JASO規格
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37606457TD-01部分合成油FD1
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 草刈機の燃料
建設業・工事業

自分でガソリンと配合し草刈機の燃料として使用しています。価格も安くエンジンの吹き上がりも上々です。これ1本あれば3年は持ちます。

対象商品 : 37606457
2021-12-23
用途: バイク整備

コストパフォーマンスは良いですが、オイル色が嫌ですね。性能は問題ないです。

対象商品 : 37606457
2015-04-12
用途: 2スト。混合用
静岡県立掛川工業高等学校

確かに白煙は少ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37606457
2016-08-28
用途: 農機具全般
農・林・水産業

機械は全て問題なく作動している。

対象商品 : 37606457
2014-12-03
用途: アクシス90 補充用

ヤマハ純正オイルを、使用していましたが、年々価格が上がりこれと同じグレードを、探していたところ、この商品に出会いました。
使用した感想は、純正オイルとの差がわかりません、ということは この商品で正解だと思います。
これからも、使っていきたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37606457
2014-08-11
用途: ラビット125の混合燃料用
東京刺繍屋株式会社

グレードのわりに安く大手石油メーカーの製品なのでいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37606457
2014-04-19
用途: DIO AF35 ボアアップに使用
その他業種

ずっとホンダ純正を使って来ましたが、匂いがあまり好みでない。どうせ臭いならと、グレードが上のこのオイルを購入。
既に2回補充しているが全く問題なし。なんか純正よりもピストンがスムーズに動いてる感じ。確かに冷間時は固い気がしますが、動いてしまえば変わりなくスムーズにふけあがります。たまに香るオイルの匂いも”オイル”って感じで、素直な良い匂いです。

2が参考にしています
対象商品 : 37606457
2014-02-04
用途: ボアアップaf35に使用
その他業種

ボアアップして1万キロ走ったので、焼き付きが怖くて純正品からバージョンアップ。
始動時(冷間)の煙が少なく、滑らかな回転は変わらず調子が良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする