曜日別特売

スプレーワックス

スプレーワックス - LAVEN(ラベン)
(17件のレビュー)

水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。
タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。

危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量294mL内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3760708751302
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37607087
2025-05-05
用途: バイクとクルマのワックス
自動車・二輪車・自転車関連業

旧デザインの時から愛用。最初はケチケチとバイクだけに使ってましたが、使用感が気に入ってクルマにも。
それでも何年も使えるので決して高くはなくお勧めです。

対象商品 : 37607087
2024-11-25
用途: バイクのワックス掛けに。
製造業

ホイールが軽く汚れた時に、洗車までしなくてもこれ1本で手軽に綺麗に出来ます。
カウルもピカピカになります。

1が参考にしています
対象商品 : 37607087
2024-12-26
用途: 自転車の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車した後に乾燥させその後に錆止めの為に使用してます、ワックス効果なのかスポークなどにサビなどが出ずらくなっています車体全体綺麗な状態で保てています。

対象商品 : 37607087
2021-06-20
用途: バイクの清掃(拭車)

20年近く愛用しています。お勧めです。ワックスですが、汚れも綺麗に落とせますので、よほどの泥汚れや海沿いで潮風に当てられた場合でもない限り、日常的なバイクの清掃は水を使わずこれ一本でほぼ終わります。カウル、タンク、フレーム、ゴムパーツ等々、ブレーキディスクとタイヤのトレッド面以外はどこでも使えます。ワックスの効果はあまり長続きしませんが、その分小まめに拭車することで、愛車への愛着もより湧いてきますし、トラブルも早めに発見しやすくなります。ヘルメットの掃除にも使えます。

3が参考にしています
対象商品 : 37607087
2020-11-20
用途: スズキアドレス110のワックスがけ
一般社団法人日本母親支援協会教育・研究機関

バイクのワックスなんて初めてです。使ってみるといいですね。ちょっとスプレーして乾いた布で拭き取るだけでつるつるピカピカです。

対象商品 : 37607087
2021-08-23
用途: トラックのワックスに
運輸・通信業

使いやすく重宝してます。値段も安いほうだと思います。

対象商品 : 37607087
2020-02-07
用途: 車体のワックスがけ

スプレータイプで伸びも良く、サラッとしていて使いやすいですね。艶も申し分ないと感じます。バイクだけではなく、自動車や自転車の塗装部分にも使っています。

対象商品 : 37607087
2018-07-27
用途: バイクの清掃時に
卸売・小売業

ちょっとした汚れならば簡単に落としてくれるので洗車の必要がありません。固形ワックスに比べれば能力は低いですがマメに磨く方にはこれ一本で十分かと思います。値段も安くコスパも良いのでおすすめのワックスです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする