SEKIYA フッ素コーティング共通摺なす型フラスコ

SEKIYA フッ素コーティング共通摺なす型フラスコ - SEKIYASEKIYA フッ素コーティング共通摺なす型フラスコ - SEKIYA

表面をフッ素樹脂でコーティングしたSEKIYAブランドのなす型フラスコです。
従来の保護コーティングとは異なり、透明度の高いフッ素樹脂でコーティングしていますので内容物が容易に確認できます。
フッ素樹脂ですのでもちろん耐薬品性に優れ、万が一破損した場合でも破片の飛散を防ぎます。

用途ロータリーエバポレーターにおいて蒸留フラスコとして使用します。種別なす型フラスコ材質(本体)硼珪酸ガラス内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(mL)
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3760945112-305-270-300(摺)29/42
20,50019,980
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
3760946712-305-290-500(摺)24/40
22,80021,980
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
3760947612-305-310-500(摺)29/42
23,40021,980
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
3760948512-305-330-1000(摺)24/40
27,30026,980
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
3760949412-305-350-1000(摺)29/42
27,80026,980
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
3760950312-305-360-2000(摺)29/42
58,60054,980
54,980
60,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
3760951212-305-370-3000(摺)29/42
94,50089,980
89,980
98,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
3760952112-305-540-50(摺)24/40
18,90018,880
18,880
20,768(税込)
32日以内出荷
返品不可
3760953712-305-550-50(摺)29/42
19,40018,980
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
3760954612-305-560-100(摺)24/40
19,60018,980
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
3760955512-305-570-100(摺)29/42
20,00019,980
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
3760956412-305-580-200(摺)24/40
19,70018,980
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
3760957312-305-590-200(摺)29/42
20,20019,980
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
3760958212-305-600-300(摺)24/40
19,90019,880
19,880
21,868(税込)
32日以内出荷
返品不可
6845329112-305-570【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)100(摺)29/42
20,00019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする