エレコム
携帯電話用充電ケーブル( au CDMA 1X/WIN対応 )
巻取機構のついたUSBケーブルとシガーソケット電源がセットになったau-CDMA1X/WIN対応携帯電話用充電ケーブルです。車のシガーソケットおよびPCからいつでも携帯電話に充電することが可能です。
用途
auのCDMA1X/WIN専用充電器
付属品
専用シガーソケット電源
色
ブラック
電圧
(USBケーブル)入力/出力:DC5V、0.5A 、(シガーライター電源)入力:DC12V/24V(マイナスアース車)、最大耐電圧36V、出力:DC5V、0.5A
質量(g)
(USBケーブル)22/(シガーライター電源)36
ケーブル長(m)
最長0.7
対応機種
USBポートが標準装備されたメーカー製PC/AT互換機及びApple Mac
ヒューズ
(シガーライター電源)定格1.5A
インターフェイス
USB2.0/1.1
コネクタ仕様
USB A(オス)⇔NC-R1-18コネクタ(オス)
ケーブル種類
巻取り式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37610623
MPA-BCWINCAR/BK
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください