MPA-BCWINCAR/BK 携帯電話用充電ケーブル( au CDMA 1X/WIN対応 ) エレコム 37610623

携帯電話用充電ケーブル( au CDMA 1X/WIN対応 )

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37610623 品番MPA-BCWINCAR/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

巻取機構のついたUSBケーブルとシガーソケット電源がセットになったau-CDMA1X/WIN対応携帯電話用充電ケーブルです。車のシガーソケットおよびPCからいつでも携帯電話に充電することが可能です。

用途auのCDMA1X/WIN専用充電器 付属品専用シガーソケット電源 ブラック 電圧(USBケーブル)入力/出力:DC5V、0.5A 、(シガーライター電源)入力:DC12V/24V(マイナスアース車)、最大耐電圧36V、出力:DC5V、0.5A 質量(g)(USBケーブル)22/(シガーライター電源)36 ケーブル長(m)最長0.7 対応機種USBポートが標準装備されたメーカー製PC/AT互換機及びApple Mac ヒューズ(シガーライター電源)定格1.5A インターフェイスUSB2.0/1.1 コネクタ仕様USB A(オス)⇔NC-R1-18コネクタ(オス) ケーブル種類巻取り式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする