ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

低強度。取り外し可能。

用途
小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。
アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。
仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(低強度)液色分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8/4比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)900~1500危険等級固着時間(分)15強度低強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534205TL22J 10ML1本(10mL)381-1077
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
37629024TL22J 50ML1本(50mL)380-0806
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39534214TL22J250ML1本(250mL)381-1085
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39534214TL22J250ML37629024TL22J 50MLTL22J250ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム) 37629024ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ3M(スリーエム)1本(50mL)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534205
2021-12-08
用途: 箱の取っ手に使用
玖保トレーディング卸売・小売業

取っ手の取り付けの緩みどめに使用。振動があってもこれで容易には取れない。もう少し少ないものがあっても良い。

対象商品 : 39534205
2021-05-07
用途: ドアクローザー

ナットが定期的に緩んで音がしてくるので使うことに
信頼のスリーエムです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする