ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ - 3M(スリーエム)
(14件のレビュー)

中強度。取り外し可能。

用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。液色タイプ汎用タイプ(中強度)粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)仕様非水溶性、嫌気性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37629033TL42J 50ML1本(50mL)380-08140.05L
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37629042TL42J 250ML1本(250mL)381-11070.25L
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
39534223TL42J 10ML1本(10mL)381-10930.01L
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37629033
2024-04-05
用途: スキーのビンディング取付
信濃建物総合管理株式会社北海道支社その他業種

嫌気性なので、ネジを締めてから硬化が出るので乾かす必要がなく、スキービンディングの取付時に使用しています。
ビンディングの取付時もスムーズにネジを外せるので定番で使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 39534223
2021-12-10
用途: バイクのリアスプロケ交換時のボルト緩み止めに

一生のうちで使いきれない量です。開封後何年もつのか知りませんがスゴイ量です。
緩まないかどうかはこれから確かめます

対象商品 : 39534223
2021-01-10
用途: 椅子のメンテナンス時
サービス業

椅子のネジがたびたび緩むため、こちらを使用したところ、ひと月に一度ネジを締めていたのが、まったく緩まなくなりました。結果、大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39534223
2021-12-16
用途: 電動工具のメンテナンス
その他業種

レシプロソーのメンテナンスに使用しました
レシプロソーは振動がすごいのでネジ緩み止めを使用しないとネジが外れます

1が参考にしています
対象商品 : 39534223
2020-08-18
用途: 各種DIY

最初の開封時に先端を針で刺すかハサミで切るかしないといけないのですが、その事が説明書きのどこにも書いてなくて一瞬途方に暮れました。
某瞬間接着剤みたいに画鋲同梱だとわかりやすかったのですが……
それ以外は満点。

1が参考にしています
対象商品 : 39534223
2021-04-14
用途: ルーフロック土台のねじに使用
製造業

コペンのルーフロック受け側を固定するねじに使用しました。そうそうゆるみ止め剤を使用しないといけないねじがなく、これだけの量は必要ないのですが・・・。

対象商品 : 39534223
2017-06-10
用途: 椅子のねじの緩み止め
製造業

応接間の椅子のネジが少しずつ緩んできます。六角なので締めるのもめんどくさいのでこれを使用しました。当たり前ですが、緩みは無くなりました。

対象商品 : 37629033
2020-09-13
用途: 各種ネジの緩み止め
サービス業

ヘンケルのロックタイトが高いので、代替品として購入しました。
ロックタイトとの効果比較は良くわかりませんが、緩み止めの効果は確実にあるようです。
1~2年前に使用したネジがはずれなくて、逆に困ったこともありました。(^^;)
使用後の先端出し口の保管方法に、もう一工夫欲しいところです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする