ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

高強度。永久固定(取り外し不可)。

用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。粘度範囲(mPa・s)400~600分類低粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36主成分アクリル系比重1.1粘度(mPa・s)400~600強度高強度タイプ(永久固定)使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M25以下危険等級固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534257TL71J 10ML1本(10mL)381-11580.01L
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
37629076TL71J 50ML1本(50mL)380-08490.05L
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39534266TL71J 250ML1本(250mL)381-11660.25L
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37629076
2019-04-09
用途: ナットの位置固定、強固な締め付け

TL71Jは非常に強固に固定出来、他社製品よりも安いので重宝しています。
製品は良いのですが、ネットの製品ラインナップが全て 「嫌気性接着剤ねじゆるみ止め用」の名称だけで品番が無く、10種類以上の製品をいちいち中身開けないと分からないのが面倒です。直してくれると検索し易くなり助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする