曜日別特売

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ - 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

締め付け後に塗布するタイプ。
中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。

用途
すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。
小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。
比重1.1粘度(mPa・s)20~55使用可能温度範囲-54~200℃分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37629121TL90J 50ML1本(50mL)380-08730.05L
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39534311TL90J 10ML1本(10mL)381-12120.01L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39534327TL90J 250ML1本(250mL)381-12210.25L
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534311
2023-08-31
用途: ネジのゆるみ止め。

小さいネジのゆるみ止めとして使用していますが、サラサラなのでねじ山の中に浸透してしっかりとゆるみ止めの効果があります。

対象商品 : 39534311
2018-02-22
用途: 部品組み立て時

M4ネジの緩み止めに使用。
組み立てた後に一気に塗布できるので塗り忘れがおきにくい。
粘度が低く流動性がよいのでネジ部に垂らすとスッと染み込んで行き使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする