曜日別特売

クランプオンセンサ

クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
212090039675(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)60×112.5×23.6160---
36,600
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
21209615CT6500(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)約78×152×42(突起物含まず)約360---
24,500
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
37622155CT6500約78×152×42(突起物含まず)約360---
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
-
37622164966999.5×188×42590---
39,600
38,980
42,878(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年4月3日
376221739695-0250.5×58×18.750---
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
-
37622182967560×112.5×23.6160---
28,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
-
376221919657-1074×145×42380---
31,900
30,980
34,078(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年4月3日
212089859695-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)50.5×58×18.75050.518.758
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-代替品有
212090129657-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)74×145×423807442145
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
212089859695-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)514880659695-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)9695-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 51488065クランプオンセンサHIOKI(日置電機)1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
212090129657-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)514880569657-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)9657-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンリークセンサ HIOKI(日置電機) 51488056クランプオンリークセンサHIOKI(日置電機)1個
39,880
税込43,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37622155
2016-06-24
用途: 冷凍機の省エネ効果の確認
アルトリスト株式会社

大容量にも対応できる機器があってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする