運転方式洗浄方式/ノズル噴射方式、
乾燥方式/乾燥専用ヒーターによる温風方式
仕様除菌洗浄、除菌乾燥、フィルターお手入れランプ、乾燥専用ヒーター、ソフト排気、低音設計、ワンアクションフラットドア、ナイロンコートかご、結露防止、フラット洗浄槽材質(ハンドル部)樹脂製ストローク(mm)(引き出し)500温度(℃)すすぎ温度/(標準・少量)約60、(念入り)約75コンセント形状アースターミナル付きコンセント適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2500くらいから、奥行/650以上定格消費電力(W)(洗浄モーター)26/(湯わかしヒーター)800/(乾燥ヒーター)210本体質量(kg)約21ホース長さ(m)給水/約1.0、排水/約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×618×450騒音値(dB)約37機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始)最大消費電力(W)826収納数食器37点(約5人分)操作部形状タッチ式定格電源単相100V運転モード4コース(標準・念入り・少量・乾燥専用)庫内容量(L)約42定格電流(A)(50/60Hz)8.3表面仕上げ食器かご(上かご・下かご)/ナイロンコート標準使用水量(L)1回あたり/約101回あたりの標準運転経費約20円内容量1台