クローゼットドア引戸四方枠735幅

クローゼットドア引戸四方枠735幅 - DAIKEN(旧:大建工業)
用途一般住宅室内専用仕様フリー・ピボット兼用セット内容扉、枠、ハンドル×1本種別四方枠・固定枠(3尺間口)基材(扉)ポリサンドシート張りMDF、(枠)オレフィンシート張りMDFハンドル色シルバーハンドル形状ラウンド型ホルムアルデヒド等級(扉)F☆☆☆☆住宅部品表示ガイドライン、(枠)規制対象外部品製品内容量1セット
注意
※本製品は一般住宅用として設計しています。病院や施設等、不特定多数の方が使用される場所には使用しないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
扉寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37627231FED3100S11ML2ミルベージュ(レール/シルバー)735×79×2330699×2262
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37627247FED3100S11MT2ティーブラウン(レール/ブロンズ)735×79×2330699×2262
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37627256FED3100S11MW2ダルブラウン(レール/ブロンズ)735×79×2330699×2262
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37627265FED3100S12ML2ミルベージュ(レール/シルバー)735×79×2045699×1977
35,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37627274FED3100S12MT2ティーブラウン(レール/ブロンズ)735×79×2045699×1977
35,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37627283FED3100S12MW2ダルブラウン(レール/ブロンズ)735×79×2045699×1977
35,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする