DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 補強金具
DAIKEN(旧:大建工業)の フラットタイプ
クローゼットドア引戸四方枠735幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37627274
品番
FED3100S12MT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般住宅室内専用
仕様
フリー・ピボット兼用
セット内容
扉、枠、ハンドル×1本
種別
四方枠・固定枠(3尺間口)
色
ティーブラウン(レール/ブロンズ)
基材
(扉)ポリサンドシート張りMDF、(枠)オレフィンシート張りMDF
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
735×79×2045
ハンドル色
シルバー
ハンドル形状
ラウンド型
ホルムアルデヒド等級
(扉)F☆☆☆☆住宅部品表示ガイドライン、(枠)規制対象外部品製品
扉寸法(mm)
699×1977
注意
※本製品は一般住宅用として設計しています。病院や施設等、不特定多数の方が使用される場所には使用しないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500