曜日別特売

クローゼットドア引戸四方枠1190幅

クローゼットドア引戸四方枠1190幅 - DAIKEN(旧:大建工業)
用途一般住宅室内専用仕様フリー・ピボット兼用セット内容扉×2、枠、ハンドル×2本種別四方枠・固定枠(4.5尺間口)基材(扉)ポリサンドシート張りMDF、(枠)オレフィンシート張りMDFハンドル色シルバーハンドル形状ラウンド型ホルムアルデヒド等級(扉)F☆☆☆☆住宅部品表示ガイドライン、(枠)規制対象外部品製品内容量1セット
注意
※本製品は一般住宅用として設計しています。病院や施設等、不特定多数の方が使用される場所には使用しないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
扉寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37627292FED3100S21ML2ミルベージュ(レール/シルバー)1190×79×2330575×2262
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37627301FED3100S21MT2ティーブラウン(レール/ブロンズ)1190×79×2330575×2262
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37627317FED3100S21MW2ダルブラウン(レール/ブロンズ)1190×79×2330575×2262
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37627326FED3100S22ML2ミルベージュ(レール/シルバー)1190×79×2045575×1977
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37627335FED3100S22MT2ティーブラウン(レール/ブロンズ)1190×79×2045575×1977
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37627344FED3100S22MW2ダルブラウン(レール/ブロンズ)1190×79×2045575×1977
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする