曜日別特売

AGF マリーム スティック100本

AGF マリーム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(14件のレビュー)

「マリーム」なら、楽しく、まろやか、クリーミー。「Marim(マリーム)」は、インスタントコーヒーやレギュラーコーヒー、紅茶などを引き立てる豊かなコクと、すっきりした後味がお楽しみいただけるコーヒーミルクです。
AGF(エージーエフ) 「マリーム」 スティック 100本は、コーヒーを引き立て、まろやかな味わいに仕上げるクリーミングパウダー。お客様のおもてなしや、オフィス用、アウトドアにも最適な1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
粉末なのでいつものコーヒーにプラスすれば、コーヒーを冷まさずにミルク入りコーヒーをお楽しみいただけます。
いつものコーヒーのお供にコーヒーフレッシュ・コーヒークリームとしてお使いください。
100杯分なので、オフィス用スティックやご自宅でたくさん消費される方に最適なスティックコーヒーミルクです。

用途コーヒー1杯(140ml)に対して、スティック1本が適量です。お好みにより量を加減してください。アイスの場合は、少量のお湯で溶かしてからご使用ください。商品タイプスティック
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55276507666041箱(100本)-
1,028
979
1,057(税込)
当日出荷
返品不可
37629654-1箱(3g×100本)-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52605045763411箱(3g×100本)低糖
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37629654-5527650766604- AGF マリーム スティック100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55276507AGF マリーム スティック100本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)1箱(100本)
979
税込1,057
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
5260504576341552765162356476341 AGF マリーム 低脂肪タイプスティック100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55276516AGF マリーム 低脂肪タイプスティック100本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)1箱(100本)
979
税込1,057
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 休憩の時
シンワリース販売株式会社サービス業

5オンスの紙コップにちょうどいい量です。オーレにしたいときは2本使いしています。

2025-12-18
用途: 接客用に
ナチュラ 株式会社建設業・工事業

お安く購入できてよかったです。いつものおいしい味です。

対象商品 : 55276507
2025-11-19
用途: 社内カフェ
製造業

入れる本数で濃度調整でき賞味期限も長いので
とても便利で扱いやすいです。

対象商品 : 55276507
2025-02-16
用途: 朝のコーヒーに
その他業種

とても美味しいです。好みに合わせて本数を増やしたり減らしたりサッと入れられてとても便利です

2024-10-16
用途: 事務所で使用

時間がない朝にサッと入れられるので助かる。在庫が低脂肪しかなかったので、次回は通常タイプを注文予定。

対象商品 : 37629654
2024-10-16
用途: インスタントコーヒーに
教育・研究機関

味が薄いと感じます。マグカップでは分量が少なく、2本使ったりします。保存がきくので便利です。マグカップサイズというのがあると便利ですね。

対象商品 : 55276507
2023-12-11
用途: 工場の休憩用

値段も入り数も満足。納期が早い。ただ、箱の開け口が何通りかあるが、どれも
少量になったとき、出しづらかったり箱が不安定になる。

1が参考にしています
対象商品 : 55276507
2023-04-25
用途: 自宅用
その他業種

個別包装で鮮度が保持されてとても衛生的です。分量も丁度よく美味しく便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする