曜日別特売

V28 FUSION SPEC-F(フュージョンSPEC-F)

V28 FUSION SPEC-F(フュージョンSPEC-F) - COOCASE

リモートコントロールキー(施錠・解錠)セルフロック機能盗難防止アラームを装備。
インナーライナー標準装備。
射出成型加工によるハイクオリティーな製品精度を高めスムーズな開閉を実現。
ワンプッシュボタンでトップカバーのオープン、ベースプレートの脱着が指一本で操作可能。
防水・防塵製を高めるウレタン製ウェザーストリップを装備しています。
フルオープン状態をキープするサイドアーム付。
ストップランプ及び盗難防止ユニットのオン/オフを知らせるLEDライトを装備しています。

仕様Basic+リモコン&アラーム、LEDを装備するフルパッケージモデル質量(kg)(ケース本体)3.9/(ベースプレート&金具)0.7容量(L)28(インナーライナー未使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×396×298内容量1個
注意
※保安基準によりストップランプ機能が使用できない車種もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37630117CC24010メタリックブラック
23,200
取扱い終了
37630126CC24030メタリックシルバー
23,200
取扱い終了
37630135CC24050メタリックグレー
23,200
取扱い終了
37630144CC24070メタリックブルー
23,200
取扱い終了
37630153CC24080メタリックレッド
23,200
取扱い終了
37630162CC24090オレンジ
23,200
取扱い終了
37630171CC24110パールホワイト
23,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする