曜日別特売

台付シングルレバー混合栓

台付シングルレバー混合栓 - 大阪魂
(56件のレビュー)

なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。

用途台所用適合場所台所仕様ブレードホース規格JIS規格内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918318MKZ535MMXE
取扱い終了
代替品有
37637442MKZ532MM
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48918318MKZ535MMXE74177645MKZ535MMXEMKZ535MMXE 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド 74177645台付シングルレバー混合栓ノーブランド1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918318
2023-02-15
用途: 設備の交換用に選定
製造業

事務所設備が老朽化により破裂したので、
交換ようとして購入 きわめて標準的な物
なので問題なく交換でき支障はありません。
安くてよかったです。

対象商品 : 48918318
2023-09-23
用途: マンションの改修工事
幸企画建設業・工事業

手ごろな価格で助かりました。
上から施工ができ助かりました。

対象商品 : 48918318
2022-08-11
用途: 町営住宅の台所水栓
有限会社ヤママル

役場が高いっていうので、安いのを購入しました。安くても商品の品質は変わりません。極めて良い商品と言えます。買いましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 48918318
2022-09-14
用途: 水廻りメンテナンス
虹翔建設業・工事業

作業の手間要らず、簡単に交換作業が完了しました。
変換アダプターも付いていて、本当に手間要らず!
見た目も良く、お客様に大変喜ばれました。
また宜しくお願いします。

対象商品 : 48918318
2022-02-25
用途: 調理準備、食器洗い
飲食業

まだ1週間ほどしか使用していませんがレバーの動きがなめらかで、
蛇口を左右に動かせるのも便利です。
水流も期待通りで使い勝手が良く、助かっています。

対象商品 : 48918318
2022-03-18
用途: キッチンの流しの混合栓として。

入居者に評判がとてもいいですし好評です。
もう少し小さくてもいいかな、

対象商品 : 48918318
2021-09-25
用途: 台所のシンク

レバーや蛇口の動きが滑らかでいいが、高さがもう少し高ければなおよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37637442
2021-03-26
用途: 住宅の台所のシステムキッチンで混合栓を交換
建設業・工事業

INAX製の同形状の混合栓の台座部分から水が少し漏れるために交換しました。約8年使用しても、メッキの状態もきれいなままで、操作性も
変わらないし水漏れもなく、安い(約1/3)のに良い製品です。
ただ、配管との接続部分のパッキンは付属していませんでした。
この点を、商品説明に記載してほしいと思います。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする