COVER WORK(カバーワーク)
エコ 1ピンベルト
東レのエコ素材を使った、丈夫なワークベルトです。
今までのPPベルトに比べて、引き裂き強度30%UP!(メーカー基準値)
材質
再生ポリエステル(東レエコユース約60%使用)
ベルト幅(mm)
32
ベルト長さ(mm)
1100
バックル
1ピン
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37632357
FT-510
ネイビー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37632366
FT-510
グレー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37632375
FT-510
OD
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください