COVER WORK(カバーワーク)
エコ 1ピンベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
OD
ネイビー
グレー
OD
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37632375
品番
FT-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
東レのエコ素材を使った、丈夫なワークベルトです。
今までのPPベルトに比べて、引き裂き強度30%UP!(メーカー基準値)
色
OD
材質
再生ポリエステル(東レエコユース約60%使用)
ベルト幅(mm)
32
ベルト長さ(mm)
1100
バックル
1ピン
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。