FT-510 エコ 1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 37632366

 

FT-510 エコ 1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 37632366
FT-510 エコ 1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 37632366
FT-510 エコ 1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 37632366

エコ 1ピンベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グレー
内容量1本注文コード37632366品番FT-510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

東レのエコ素材を使った、丈夫なワークベルトです。
今までのPPベルトに比べて、引き裂き強度30%UP!(メーカー基準値)

色
グレー
材質
再生ポリエステル(東レエコユース約60%使用)
ベルト幅(mm)
32
ベルト長さ(mm)
1100
バックル
1ピン
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする