曜日別特売

ウレタン2層スニーカー(ヒモ) AN3051(ベロア)

ウレタン2層スニーカー(ヒモ) AN3051(ベロア) - エンゼルウレタン2層スニーカー(ヒモ) AN3051(ベロア) - エンゼル

2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収。JIS T8101 革製S種E合格品

用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築形状ローカット種類安全靴規格JIS T8101 革製S種E合格品材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)465(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37659492AN3051(ベロア)23.53Eブラック衝撃吸収性
14,700
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
37659501AN3051(ベロア)243Eブラック衝撃吸収性
14,700
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659517AN3051(ベロア)24.53Eブラック衝撃吸収性
14,700
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659526AN3051(ベロア)253Eブラック衝撃吸収性
14,700
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
37659535AN3051(ベロア)25.53Eブラック衝撃吸収性
14,700
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659544AN3051(ベロア)263Eブラック衝撃吸収性
14,700
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659553AN3051(ベロア)26.53Eブラック衝撃吸収性
14,700
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659562AN3051(ベロア)273Eブラック衝撃吸収性
14,700
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
37659571AN3051(ベロア)27.53Eブラック衝撃吸収性
14,700
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659587AN3051(ベロア)283Eブラック衝撃吸収性
14,700
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする