エンゼル
外鋼板長編靴 O511P
外側にキャップを付け、爪先部の革の剥がれや破損を防止。
用途
解体業、建築業、土木業、鉄鋼、造船、鉱山
色
ブラック
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革クロム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
660(25.5cm)
JIS規格
JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37661075
O511P
23.5
¥20,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661084
O511P
24
¥20,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661093
O511P
24.5
¥20,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661102
O511P
25
¥20,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661111
O511P
25.5
¥20,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661127
O511P
26
¥20,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661136
O511P
26.5
¥20,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37661145
O511P
27
¥20,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661154
O511P
28
¥20,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください