曜日別特売

外鋼板半長靴 O311

外鋼板半長靴 O311 - エンゼル外鋼板半長靴 O311 - エンゼル

外側にキャップを付け、爪先部の革の剥がれや破損を防止。

用途解体業、建築業、土木業、鉄鋼、造船、鉱山ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)690(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄靴タイプ革靴内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37661163O31123.5
22,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661172O31124
22,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
37661181O31124.5
22,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661197O31125
22,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661206O31125.5
22,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661215O31126
22,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37661224O31126.5
22,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661233O31127
22,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
37661242O31128
22,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする