曜日別特売

ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX B-63

ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX  B-63 - JMS(ジェイエムエス)ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX  B-63 - JMS(ジェイエムエス)

棚板2段標準装備。
上下分割開閉方式。
フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。
錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。

容量(L)220適合2st・4st質量(kg)12最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×820内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に「2st」or「4st」を良くご確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37681567B63-W-CANewデリバリーBOXのみ
80,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681576B63-W-CA-NNewデリバリーBOX+内装
92,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681551B63-W-CANewデリバリーBOXのみ
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681585B63-W-CA-NNewデリバリーBOX+内装
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37681551B63-W-CA37681567B63-W-CAB63-W-CA ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX  B-63 JMS(ジェイエムエス) 37681567ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX B-63JMS(ジェイエムエス)1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする