JMS(ジェイエムエス)
ホンダジャイロX用キャリーBOX B-68
2st・4st共用。専用キャリア付。
スライド式棚板(取り外し可)
ヒンジ:フタを任意の位置で固定。フラットトルクヒンジ。
錠前:ワンアクションでロックが可能。
容量(L)
約96
セット内容
キャリーBOX
質量(kg)
約6.5
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(BOX)510×450×420
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37682014
B68-W-X-C
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500