KITZ(キッツ)
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
非石綿
クラス
125型
接続形状
ソルダー
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37687483
CFH-15A
15
1/2
125型
¥
5,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37687492
CFH-20A
20
3/4
125型
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
37687501
CFH-25A
25
1
125型
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
37687517
CFH-32A
32
1-1/4
125型
¥
10,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37687526
CFH-40A
40
1-1/2
125型
¥
13,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材