125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)

125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) - KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) - KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37687876H-10A103/8125型ASTMB62
5,120
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37687885H-15A151/2125型ASTMB62
5,240
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37687894H-20A203/4125型ASTMB62
6,350
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
37687903H-25A251125型ASTMB62
9,040
5,198
5,718(税込)
当日出荷
37687912H-32A321-1/4125型ASTMB62
12,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37687921H-40A401-1/2125型ASTMB62
15,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
37687937H-50A502125型ASTMB62
23,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37687946H-65A652-1/2125型ASTMB62
47,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37687955H-80A803125型ASTMB62
65,300
35,980
39,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
37687964H-100A1004125型CAC
145,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75949666H-100A1004125型青銅鋳物
98,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75949666H-100A37687964H-100AH-100A 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ) 37687964125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)KITZ(キッツ)1個
77,980
税込85,778
注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする