曜日別特売

400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)

400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ) - KITZ(キッツ)400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS304使用流体水、油、ガス材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37688393TLT-15A151/256792.75(常温の水、油、ガス)、1.96(80℃以下の水、油、ガス)
11,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
37688402TLT-20A203/465832.75(常温の水、油、ガス)、1.96(80℃以下の水、油、ガス)
15,100
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
37688411TLT-25A25178902.75(常温の水、油、ガス)、1.96(80℃以下の水、油、ガス)
20,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
37688427TLT-32A321-1/4861052.75(常温の水、油、ガス)、1.96(80℃以下の水、油、ガス)
30,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
37688436TLT-40A401-1/2961092.75(常温の水、油、ガス)、1.96(80℃以下の水、油、ガス)
40,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
37688445TLT-50A5021091242.75(常温の水、油、ガス)、1.96(80℃以下の水、油、ガス)
58,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
75950357TLT151/256792.75(常温の水、油、ガス)、1.96(+80℃以下の水、油、ガス)
5,960
取扱い終了
代替品有
75950366TLT203/465832.75(常温の水、油、ガス)、1.96(+80℃以下の水、油、ガス)
7,590
取扱い終了
代替品有
75950375TLT25178902.75(常温の水、油、ガス)、1.96(+80℃以下の水、油、ガス)
10,600
取扱い終了
代替品有
75950384TLT321 1/4861052.75(常温の水、油、ガス)、1.96(+80℃以下の水、油、ガス)
15,800
取扱い終了
代替品有
75950393TLT401 1/2961092.75(常温の水、油、ガス)、1.96(+80℃以下の水、油、ガス)
20,800
取扱い終了
代替品有
75950402TLT5021091242.75(常温の水、油、ガス)、1.96(+80℃以下の水、油、ガス)
30,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75950357TLT37688393TLT-15ATLT 400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ) KITZ(キッツ) 37688393400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)KITZ(キッツ)1個
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
75950366TLT37688402TLT-20ATLT 400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ) KITZ(キッツ) 37688402400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)KITZ(キッツ)1個
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
75950375TLT37688411TLT-25ATLT 400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ) KITZ(キッツ) 37688411400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)KITZ(キッツ)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
75950384TLT37688427TLT-32ATLT 400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ) KITZ(キッツ) 37688427400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)KITZ(キッツ)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
75950393TLT37688436TLT-40ATLT 400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ) KITZ(キッツ) 37688436400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)KITZ(キッツ)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
75950402TLT37688445TLT-50ATLT 400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ) KITZ(キッツ) 37688445400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)KITZ(キッツ)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする