KITZ(キッツ)
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ
形状
ストレート
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
C3771BE
材質(ボンネット)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75950716
WNW-13A
13
1/2
10K
¥
12,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37688761
WNW-20A
20
3/4
10K
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37688777
WNW-25A
25
1
10K
¥
24,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37688786
WNW-40A
32
1-1/4
10K
¥
50,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75950743
WNW-30A
30
1-1/4
10K
¥
39,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37688804
WNW-50A
50
2
10K
¥
77,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37688795
WNW
40
1 1/2
10K
¥
28,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材